gb250 プラグレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
102件の「gb250 プラグレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gb250 プラグ」、「カワサキ プラグレンチ」、「バリオスプラグレンチ」などの商品も取り扱っております。


2ウェイプラグレンチ KITACOランキング3位
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


3ウェイプラグレンチ KITACOランキング5位
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本で2種類のスパークプラグに適用できます。
寸法S1(mm)16(六角)寸法L(mm)115トラスコ品番823-0837質量(g)130寸法S2(mm)20.8(六角)
1個
999税込1,099
当日出荷

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に全長(mm)65材質クロムバナジウム鋼(CR-V)タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具寸法D2(mm)18.5寸法L1(mm)6.5寸法W(mm)17寸法L(mm)64差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ソケットアダプター
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

刈払機やチェーンソーのメンテナンスに!
用途点火プラグの交換、刈払刃取付けネジの取り外し等に。
1個
659税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

農機具のスパークプラグの交換に最適です。奥まった部分にも届くロングサイズです。 ソケット内にはラバーキャッチが内蔵しているため、プラグをつかんで着脱が楽に行なえます。
用途スパークプラグの取り外し。
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


二輪車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。他の工具もまとめて収納できる収納袋付き
付属品収納袋適合プラグ16mm・18mm・21mm
1個
999税込1,099
3日以内出荷

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。サイズ全長約245mm
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)